HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2332663-08 POLYTRIL FLEX SIZE 08 - 2332663-08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße - 8
Lange Ausführung - nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Farbe - grau
Schutz gegen mechanische Risiken - ja
Packung
10 ST
EAN
3603835518565
Artikelnummer
HYE2332663-08
Herstellernummer
2332663-08
Hersteller
HYE
Handschuhgröße:
8
Lange Ausführung:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Farbe:
grau
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Ausführung:
Fingerhandschuh
Isoliert:
nein
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
Lieferform:
paarweise
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang


