HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2100251-09/SP WORKEASY BLACK SIZE 9 CARDED X 1PR - 2100251-09/SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyester (PET)
Gefüttert - nein
Isoliert - nein
Lange Ausführung - nein
Handschuhgröße - 9
Packung
10 ST
EAN
3603835522760
Artikelnummer
HYE2100251-09/SP
Herstellernummer
2100251-09/SP
Hersteller
HYE
Werkstoff:
Polyester (PET)
Gefüttert:
nein
Isoliert:
nein
Lange Ausführung:
nein
Handschuhgröße:
9
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Farbe:
schwarz
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Schutz gegen Kälte:
nein
Schutz gegen Chemikalien:
nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Schutz gegen Mikroorganismen:
nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
nein
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Lieferform:
paarweise


