Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2100251-08 WORKEASY BLACK BLACK SIZE 8 - 2100251-08

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2100251-08 WORKEASY BLACK BLACK SIZE 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Gefüttert - nein

  • Isoliert - nein

  • Lange Ausführung - nein

  • Handschuhgröße - 8

Packung

  • 10 ST

EAN

3603835526058

Artikelnummer

HYE2100251-08

Herstellernummer

2100251-08

Hersteller

HYE

Werkstoff:

Polyester (PET)

Gefüttert:

nein

Isoliert:

nein

Lange Ausführung:

nein

Handschuhgröße:

8

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Farbe:

schwarz

Schutz gegen mechanische Risiken:

ja

Schutz gegen Kälte:

nein

Schutz gegen Chemikalien:

nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Schutz gegen Mikroorganismen:

nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

nein

Beschichtung:

Handfläche beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, handgelenklang

Lieferform:

paarweise

Guanti in maglia in Poliestere 100% nera, rivestimento in Poliuretano nero. Finezza: 13. Lunghezza :25 cm. VANTAGGI: • Confort: La tecnica di fabbricazione a maglia permette di ottenere un guanto di facile calzata, molto confortevole e con una buona resistenza. La lavorazione fitta garantisce un ottimo supporto ed una buona resistenza allo sporco. Il dorso ventilato ed il rivestimento in PU migliora la traspirazione del guanto. • Resistenza: La maglia in Poliestere combinata al rivestimento in Poliuretano offre una buona resistenza alle abrasioni garantendo un ottima presa. Sicurezza Anti-pilling, il materiale in Poliestere è adatto per lavori di precisione; i guanti sono certificati "esenti da silicone"ed adatti per lavorazioni anche nel settore della verniciatura. • Igiene: La colorazione scura rende il guanto maggiormente resistente allo sporco assicurando una maggiore durata. CERTIFICAZIONI: • Categoria DPI: 2 • Quality Assurance: ISO 9001 / 2000 • Attestato EU: 0075/797/162/10/18/2372