HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2095301-09 PERFECT FIT GLOV POWERCOAT 953-01 NITRAF - 2095301-09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Nitrilkautschuk NBR
Gefüttert - ja
Isoliert - nein
Lange Ausführung - ja
Handschuhgröße - 9
Packung
10 ST
EAN
3603835700724
Artikelnummer
HYE2095301-09
Herstellernummer
2095301-09
Hersteller
HYE
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Gefüttert:
ja
Isoliert:
nein
Lange Ausführung:
ja
Handschuhgröße:
9
Farbe:
grün
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Schutz gegen Chemikalien:
ja
Ausführung:
Fingerhandschuh
Stärke:
0.4 mm
Guanti di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE2095301-09 - PERFECT FIT GLOV POWERCOAT 953-01 NITRAF


