Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2094140-10 PERFECT FIT GLOVE DEXGRIP - 2094140-10

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2094140-10 PERFECT FIT GLOVE DEXGRIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange Ausführung - nein

  • Handschuhgröße - 10

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Schutz gegen Hitze und Feuer - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3603835500898

Artikelnummer

HYE2094140-10

Herstellernummer

2094140-10

Hersteller

HYE

Lange Ausführung:

nein

Handschuhgröße:

10

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Schutz gegen Hitze und Feuer:

nein

Guanti di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE2094140-10 - PERFECT FIT GLOVE DEXGRIP