HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2030195-10 PERFECT FIT GLOVE GRAIN DRIVER - 2030195-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Leder
Isoliert - nein
Lange Ausführung - nein
Handschuhgröße - 10
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449079996075
Artikelnummer
HYE2030195-10
Herstellernummer
2030195-10
Hersteller
HYE
Werkstoff:
Leder
Isoliert:
nein
Lange Ausführung:
nein
Handschuhgröße:
10
Farbe:
weiß
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Stärke:
1.2 mm
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA: PERFECT FIT GLOVE GRAIN DRIVER, Guanti di protezione


