Startseite
Nicht mehr in Produktion

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1035810 HONEYWELL AVATAR OTG BLK/BLK, CLEAR HC - 1035810

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1035810 HONEYWELL AVATAR OTG BLK/BLK, CLEAR HC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Passend auf Korrekturbrille - ja

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Kratzfest - ja

  • Größe - universal

  • Farbe des Rahmens - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7312550358108

Artikelnummer

HYE1035810

Herstellernummer

1035810

Hersteller

HYE

Passend auf Korrekturbrille:

ja

Farbe der Gläser:

farblos

Kratzfest:

ja

Größe:

universal

Farbe des Rahmens:

schwarz

Sovraocchiali AVATAR OTG Honeywell montatura nera, lenti incolore, rivestimento antigraffio. A differenza della maggior parte dei sovraocchiali, il peso viene distribuito sia sui naselli che sull'arcata sopraccigliare. Naselli in multi-materiale che si regolano in 3 posizioni e si flettono, in modo da adattarsi alla quasi totalità delle sagome di nasi, in modo da garantire il comfort e l'aderenza desiderati. Astine orientabili fino a 15° per una maggiore aderenza. Montatura flessibile per adattarsi al viso nel migliore dei modi.