HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1034835 HONEYWELL AVATARBLKFRM BLUEMIRRORLENSHC - 1034835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Gläser - blau
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Kratzfest - ja
Beschlagfrei - ja
Größe - universal
Packung
1 ST
EAN
7312550348352
Artikelnummer
HYE1034835
Herstellernummer
1034835
Hersteller
HYE
Farbe der Gläser:
blau
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Kratzfest:
ja
Beschlagfrei:
ja
Größe:
universal
Verspiegelt:
ja
Farbe des Rahmens:
schwarz
Occhiali protettivi con lente blu specchiata e montatura nera avatar. Trattamento HydroShield su entrambi i lati della lente. Il trattamento antiappannamento riduce i problemi derivanti dall'appannamento e garantisce prestazioni antigraffio che consentono di mantenere la lente pulita e i lavoratori al sicuro. Montatura ultraleggera che riduce l'affaticamento dell'utente. Montatura con arcata morbida che aumenta il comfort generale e agisce da barriera, evitando che il sudore raggiunga gli occhi. Innovativo nasello flessibile, progettato per una miglior aderenza al naso, per incrementare la sicurezza ed il comfort. Lente base 9, offre campo visivo e copertura protettiva massimi. Sistema innovativo di ventilazione indiretta, progettato per ridurre l'appannamento. Cerniera dell'astina regolabile in angolatura; astine orientabili fino a 15° per una maggiore aderenza personalizzata. Astine avvolgenti e con la parte terminale imbottita di un materiale morbido, progettato ergonomicamente per una migliore aderenza al viso. Astine flessibili e montatura flessibile per adattarsi al viso nel migliore dei modi. Astine con anima metallica, isolata, consente adattabilità e personalizzazione di livello superiore.


