Startseite
Nicht mehr in Produktion

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1034833 HONEYWELL AVATAR BLK FRM AMBER LENS HS - 1034833

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1034833 HONEYWELL AVATAR BLK FRM AMBER LENS HS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Gläser - amber (Bernstein)

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Kratzfest - ja

  • Beschlagfrei - ja

  • Größe - universal

Packung

  • 8 ST

EAN

7312550348338

Artikelnummer

HYE1034833

Herstellernummer

1034833

Hersteller

HYE

Farbe der Gläser:

amber (Bernstein)

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Kratzfest:

ja

Beschlagfrei:

ja

Größe:

universal

Verspiegelt:

nein

Farbe des Rahmens:

schwarz

Occhiali protettivi con lente ambra e montatura nera avatar. Trattamento HydroShield su entrambi i lati della lente. Il trattamento antiappannamento riduce i problemi derivanti dall'appannamento e garantisce prestazioni antigraffio che consentono di mantenere la lente pulita e i lavoratori al sicuro. Montatura ultraleggera che riduce l'affaticamento dell'utente. Montatura con arcata morbida che aumenta il comfort generale e agisce da barriera, evitando che il sudore raggiunga gli occhi. Innovativo nasello flessibile, progettato per una miglior aderenza al naso, per incrementare la sicurezza ed il comfort. Lente base 9, offre campo visivo e copertura protettiva massimi. Sistema innovativo di ventilazione indiretta, progettato per ridurre l'appannamento. Cerniera dell'astina regolabile in angolatura; astine orientabili fino a 15° per una maggiore aderenza personalizzata. Astine avvolgenti e con la parte terminale imbottita di un materiale morbido, progettato ergonomicamente per una migliore aderenza al viso. Astine flessibili e montatura flessibile per adattarsi al viso nel migliore dei modi. Astine con anima metallica, isolata, consente adattabilità e personalizzazione di livello superiore.