Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1031433 PSS TITAN SCAFFOLDING KIT - 1031433

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1031433 PSS TITAN SCAFFOLDING KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Fallschutz - ja

  • Größe - Einheitsgröße

  • Geeignet zum Abstieg - ja

  • Geeignet zum Leiter-Klettern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3660681050731

Artikelnummer

HYE1031433

Herstellernummer

1031433

Hersteller

HYE

Mit Fallschutz:

ja

Größe:

Einheitsgröße

Geeignet zum Abstieg:

ja

Geeignet zum Leiter-Klettern:

ja

Kit Ponteggi Titan™. Gamma di kit Di DPI Anticaduta per la rivendita che include: - 1 imbracatura TitanTM 1 punto; - 1 cordino a nastro con assorbitore di energia TitanTM 2m; - 1 sacca per il trasporto