HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1030304 LUNETTE A700 TRANSLUCIDE OCULAIRE IN X1 - 1030304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Kunststoff
Farbe der Gläser - farblos
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Kratzfest - ja
Farbe des Rahmens - farblos
Packung
10 ST
EAN
7312550303047
Artikelnummer
HYE1030304
Herstellernummer
1030304
Hersteller
HYE
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe der Gläser:
farblos
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Kratzfest:
ja
Farbe des Rahmens:
farblos
Occhiali di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1030304 - LUNETTE A700 TRANSLUCIDE OCULAIRE IN X1


