HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1030274 H LEIGHT - PERCAP FOLDABLE BAND CARDE - 1030274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kugel
Dämmwert SNR - 24 dB
Anzahl der Paare - 1
Mit Bügel - ja
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
7312550302743
Artikelnummer
HYE1030274
Herstellernummer
1030274
Hersteller
HYE
Ausführung:
Kugel
Dämmwert SNR:
24 dB
Anzahl der Paare:
1
Mit Bügel:
ja
Farbe:
rot
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA: H LEIGHT - PERCAP FOLDABLE BAND CARDE, Tappi auricolari


