Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1015369 A800 CLEAR TEMPLES/CLEAR LENS FOGBAN - 1015369

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1015369 A800 CLEAR TEMPLES/CLEAR LENS FOGBAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Passend auf Korrekturbrille - nein

  • Material Rahmen - Kunststoff

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Mit Blende seitlich und oben - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

7312550153697

Artikelnummer

HYE1015369

Herstellernummer

1015369

Hersteller

HYE

Passend auf Korrekturbrille:

nein

Material Rahmen:

Kunststoff

Farbe der Gläser:

farblos

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Mit Blende seitlich und oben:

nein

Kratzfest:

ja

Beschlagfrei:

ja

Loses Glas:

nein

Verspiegelt:

nein

Verstellbar:

nein

Entspiegelte Gläser:

nein

Farbe des Rahmens:

farblos

Occhiali di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1015369 - A800 CLEAR TEMPLES CLEAR LENS FOGBAN