Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1015360 A700 CLEAR FRAME AF - 1015360

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1015360 A700 CLEAR FRAME AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Mit Blende seitlich und oben - nein

  • Beschlagfrei - ja

  • Farbe des Rahmens - farblos

Packung

  • 10 ST

EAN

7312550153604

Artikelnummer

HYE1015360

Herstellernummer

1015360

Hersteller

HYE

Farbe der Gläser:

farblos

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Mit Blende seitlich und oben:

nein

Beschlagfrei:

ja

Farbe des Rahmens:

farblos

Occhiali di protezione, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1015360 - A700 CLEAR FRAME AF