HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1013206-V2 HONEYWELL SUPERONE 3206 P2 NR V - 1013206-V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Filter - nein
Filterklasse - FFP2
Ausatemventil - ja
Geeignet für Schweißen - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
2000000566276
Artikelnummer
HYE1013206-V2
Herstellernummer
1013206-V2
Hersteller
HYE
Mit Filter:
nein
Filterklasse:
FFP2
Ausatemventil:
ja
Geeignet für Schweißen:
nein
Farbe:
weiß
Facciali filtranti monouso FFP2 - Honeywell SuperOne 3206



