Startseite
Nicht mehr in Produktion

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1013205-V2 HONEYWELL SUPERONE 3205 P2 NR - 1013205-V2

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1013205-V2 HONEYWELL SUPERONE 3205 P2 NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Filter - nein

  • Filterklasse - FFP2

  • Ausatemventil - nein

  • Geeignet für Schweißen - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 30 ST

EAN

3603831320513

Artikelnummer

HYE1013205-V2

Herstellernummer

1013205-V2

Hersteller

HYE

Mit Filter:

nein

Filterklasse:

FFP2

Ausatemventil:

nein

Geeignet für Schweißen:

nein

Farbe:

weiß

Facciali filtranti monouso FFP2 - Honeywell SuperOne 3205