Startseite

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1011894 TITAN 2P HARNESS W/ BELT - 1011894

KopierenKopieren
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1011894 TITAN 2P HARNESS W/ BELT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Fallschutz - ja

  • Größe - Einheitsgröße

  • Farbe - blau

  • Anzahl der D-Ringe vorn - 1

  • Anzahl der D-Ringe hinten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7312550118948

Artikelnummer

HYE1011894

Herstellernummer

1011894

Hersteller

HYE

Mit Fallschutz:

ja

Größe:

Einheitsgröße

Farbe:

blau

Anzahl der D-Ringe vorn:

1

Anzahl der D-Ringe hinten:

1

Imbracatura di sicurezza, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1011894 - TITAN 2P HARNESS W BELT