HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1010376 HOWARD LEIGHT IMPACT ELECTRONIC MUFF - 1010376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dämmwert SNR - 28 dB
Trageart - Kopfbügel
Mit Radio - nein
Funkanbindung - nein
Material Kopfbügel - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7312550103760
Artikelnummer
HYE1010376
Herstellernummer
1010376
Hersteller
HYE
Dämmwert SNR:
28 dB
Trageart:
Kopfbügel
Mit Radio:
nein
Funkanbindung:
nein
Material Kopfbügel:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Verstellbar:
ja
Gewicht:
339 g
Bluetooth:
nein
Größe:
universal
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Cuffie antirumore. CARATTERISTICHE: • AMPLIFICAZIONE ELETTRONICA DEL SUONO: L'amplificazione del suono brevettata Impact consente una percezione nitida dei suoni provenienti dell'ambiente circostante dell'utilizzatore. • MICROFONI STEREO DIREZIONALI: Offre una più naturale percezione del suono e della sua provenienza. • IDEALE ANCHE PER I LAVORATORI CON UDITO DEBOLE LIMITAZIONE DEL SUONO: Il volume dell'amplificazione del suono non supera gli 82 dB - l'amplificazione si disattiva automaticamente quando il rumore ambientale supera gli 82 Db. • ARCHETTO INTERNO FORATO: Minimizza la pressione sulla testa, consente un'adeguata aerazione in condizioni climatiche umide/calde. • ARCHETTO ESTERNO INDEFORMABILE: Resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. • RAPIDA REGOLAZIONE IN ALTEZZA: La regolazione delle coppe in altezza rimane stabile durante l'utilizzo. • CUSCINETTI A SCATTO: Rendono la sostituzione rapida e facile. VANTAGGI: L'amplificazione del suono delle cuffie Impact migliora la percezione dell'utilizzatore del proprio ambiente lavorativo. Impact permette agli utilizzatori di udire comunicazioni importanti da parte di colleghi o il suono di allarmi e segnali acustici. I microfoni offrono un ascolto direzionale più naturale. Impact disattiva automaticamente l'amplificazione quando il rumore ambientale supera gli 82 Db. Le cuffie Impact sono ideali anche per i lavoratori con udito debole, consentendo di minimizzare la sensazione di isolamento acustico. Frequenze amplificate: 80-13.000 Hz


