HONEYWELL SAFETY PRO - HYE1007067 MILLER BLACK PACK - 1007067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
3660681037954
Artikelnummer
HYE1007067
Herstellernummer
1007067
Hersteller
HYE
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Cassetta / Borsa portautensili vuota, marca HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ITALIA SRL, modello HYE1007067 - MILLER BLACK PACK


