HISENSE ITALIA SRL - HISKB25YR05 SET WINGS 2.5 KW - KB25YR05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002812067
Artikelnummer
HISKB25YR05
Herstellernummer
KB25YR05
Hersteller
HIS
I climatizzatori WINGS Hisense sono un concentrato di Tecnologia che aiutano a creare il clima ideale nell'ambiente in cui sono installati.Funzioni:Nuovo gas ecologico R-32WI-FI integrato: Scheda wi-fi è inclusa nel condizionatoreDisplay LEDRiscaldamento a basse temperatureFunzione SLEEP: Il sonno è di vitale importanza per il nostro organismo e riposare in modo confortevole apporta bene ci per la nostra salute. I climatizzatori Hisense si adattano al sonno di tutti. 4 modalità SleepTimer 24h: Nei climatizzatori Hisense questa funzione permette di selezionare l’ora di accensione e di spegnimento del climatizzatore nell’arco di 24h.Funzione i-FEEL: Il sensore all’ interno del telecomando è in grado di rilevare la temperatura circostante e di trasmettere questa informazione all’ unità interna. L’unità interna funziona in base alla temperatura rilevata. Il controllo intelligente della temperatura garantisce un ambiente più confortevole e un controllo delle temperature più preciso, risparmiando energia.Super Cooling: Selezionando la funzione Super dal telecomando, il climatizzatore riduce rapidamente la temperatura in ambiente aumentando la capacità di raffreddamento del 25%.Funzione SMART: Se si preme il tasto Smart sul telecomando, il climatizzatore funzionerà nella modalità più confortevole in base alla temperatura dell’ambiente.Speciale riavvio a 8°C: La speciale modalità di riscaldamento a 8°C è molto utile soprattutto per le abitazioni situate in aree con temperature più rigide (e nelle seconde case). Durante la vostra assenza, infatti, l’unità si avvierà in modalità riscaldamento appena rilevata una temperatura inferiore agli 8°C permettendo alle vostre stanze di non gelare e riducendo il livello di umidità nell’aria.Filtro ai carboniSilenziosità 16 dB(A)Regolazione auto flusso aria verticaleModalità SuperAuto RestartDimmerTelecomando con display retroilluminatoPannello rimovibile e lavabileFiltri ai carboni attiviEvaporatore anti-batteri


