HISENSE ITALIA SRL - HISHSXE-VC04 TERMOSTATO AMBIENTE (HI-THERMA) - HSXE-VC04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
6943634892822
Artikelnummer
HISHSXE-VC04
Herstellernummer
HSXE-VC04
Hersteller
HIS
Termostato ambiente interno modello HSXE-VC04 marca HISENSE. Consente impostazione e monitoraggio temperatura ambiente, acqua calda sanitaria, temperatura acqua impianto, modalita silent, ecc. Nr. 2 max. collegabili per unita. Dimensioni 86x86. Montaggioa parete. Cavo di comunicazione bipolare schermato e/o twistato terze parti, 0.75mm2 fino a 30 m.