HISENSE ITALIA SRL - HISAE-15K4AF1 PURIFICATORE - AE-15K4AF1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis - 31 m²
Leistung - 52 W
Luftumwälzung - 260 m³/h
Höhe - 638 mm
Packung
1 ST
EAN
6946087388447
Artikelnummer
HISAE-15K4AF1
Herstellernummer
AE-15K4AF1
Hersteller
HIS
Ausführung:
Luftreiniger
Geeignet für eine Raumfläche bis:
31 m²
Leistung:
52 W
Luftumwälzung:
260 m³/h
Höhe:
638 mm
Farbe:
weiß
Breite:
432 mm
Tiefe:
268 mm
Gewicht:
8 kg
Purificatore d'aria, marca HISENSE ITALIA SRL, modello HISAE-15K4AF1 - PURIFICATORE




