Startseite
Nicht mehr in Produktion

HISENSE ITALIA SRL - HIS3AMW72U4RFA UNITA ESTERNA 7.2 KW MULTI 3 ATTACCHI - 3AMW72U4RFA

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HIS3AMW72U4RFA UNITA ESTERNA 7.2 KW MULTI 3 ATTACCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 3

  • Kühlleistung gesamt - 3...10 kW

  • Heizleistung gesamt - 2.3...10 kW

  • Energieeffizienzklasse Kühlen - A++

  • Energieeffizienzklasse Heizen - A+

Packung

  • 1 ST

EAN

6946087367145

Artikelnummer

HIS3AMW72U4RFA

Herstellernummer

3AMW72U4RFA

Hersteller

HIS

Geeignet für Anzahl Innenteile:

3

Kühlleistung gesamt:

3...10 kW

Heizleistung gesamt:

2.3...10 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.65...3.1 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.52...3.1 kW

Max. Leitungslänge gesamt:

45 m

Unità esterna multisplit trial • Hi-Smart inverter • Compressore DC Inverter • DC Fan Motor • Tubo corrugato • H-PAM • Easy installation • Funzionamento silenzioso • Raffreddamento e riscaldamento a -15°C • 16 velocità di ventilazione • Smart defrost • Controllo di livello di carica refrigerante