Startseite

HISENSE - HSZHS3100 Soundbar 3.1 480W BT DolbyDigital+ kabel - HS3100

KopierenKopieren
HISENSE - HSZHS3100 Soundbar 3.1 480W BT DolbyDigital+ kabel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004842598

Artikelnummer

HSZHS3100

Herstellernummer

HS3100

Hersteller

HSZ

Die Hisense HS3100 Soundbar sorgt mit 3.1 Kanalen und der Unterstutzung von Tonformaten wie Dolby Digital und DTS Virtual:X fur den passen Klang in jeder Szene. Mit HDMI OUT (ARC) kann die Hisense HS3100 Soundbar uber ein einziges HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher verbunden werden. Beides kann uber die Fernbedienung eines Hisense Fernsehers der neuen Generation gesteuert werden fur einen besseren TV Sound in Sekundenschnelle. Die Hisense HS3100 Soundbar ist mit Bluetooth Technologie ausgestattet und ermoglicht eine einfache Verbindung zu kompatiblen Smart Geraten. Genie?en Sie Musik von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop. Wechseln Sie einfach zwischen sechs wahlbaren Sound-Modi (Movie/Music/ News/Night/Sport/Game). Egal, was Sie geradesehen oder horen: Sie haben die perfekte Audio-Einstellung. Die Soundbar kann beispielsweise direkt vor dem Fernseher positioniert werden oder auch mit Hilfe eines Wandhalterungs- Kits an der Wand montiert werden. Daruber hinaus ist ein HDMI Kabel mit im Lieferumfang enthalten fur sofortigen Einsatz am TV.