Startseite

HISENSE - HSZAX5125H Soundbar 5.1.2 500W BT DolbyAtm DTS:X ka - AX5125H

KopierenKopieren
HISENSE - HSZAX5125H Soundbar 5.1.2 500W BT DolbyAtm DTS:X ka

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004842574

Artikelnummer

HSZAX5125H

Herstellernummer

AX5125H

Hersteller

HSZ

Die Hisense AX5125H Soundbar sorgt mit ihren 5.1.2 Kanalen fur ein echtes 3D Klangerlebnis mit einer maximalen Gesamtleistung von 500W. 5.1.2 Kanalen fur ein echtes 3D Klangerlebnis mit einer maximalen Gesamtleistung von 500W. Die Soundbar kann uber eineVielzahl an Verbindungsmoglichkeiten an den TV angeschlossen werden. Die kann per HDMI eARC, AUX, oder optischem Anschluss erfolgen. Daruber hinaus ist diese mit Bluetooth ausgestattet und ermoglicht eine einfache Verbindung zu kompatiblen Smart Geraten.Genie?en Sie Musik von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop. Die Soundbar verfugt zusatzlich uber einen wireless Subwoofer, und 2 wireless Rearspeker. Die Positionierung der Soundbar kann sowohl direkt vor dem Fernseher oder per inkludierter Wandhalterung erfolgen. Ebenso ist ein HDMI Kabel, optisches Kabel und eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Wahlen Sie zwischen insgesamt 7 verschiedenen Soundmodi, die jeden Augenblick perfekt in Szene setzen. (Musik, Sport, Film, Game, Nacht, Nachrichten, KI optimierter Sound).