Startseite

HILTRON LAND SRL - C1ATM900P PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8 ZONE + 24H - TM900P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Funkanbindung - nein

  • Notstromversorgung integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450411219

Artikelnummer

C1ATM900P

Herstellernummer

TM900P

Hersteller

HLT

Anzahl der Meldegruppen:

8

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Betriebsspannung:

230 V

Funkanbindung:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Höhe:

95 mm

Breite:

285 mm

Tiefe:

17 mm

PANNELLO CENTRALE ANTIFURTO 8Z + 24H. • Inserimento/disinserimento con chiave meccanica integrata sul pannello o con sistema di comando opzionale •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ognizona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme •Conforme alla norma CEI EN 50131-1