Startseite

HILTRON LAND SRL - C1APROTEC5X CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H CON CHIA - PROTEC5X

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1APROTEC5X CENTRALE ANTIFURTO 3 ZONE + 24H CON CHIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 3

  • Anzahl der Sabotagegruppen - 1

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Funkanbindung - nein

  • Mit Netzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410977

Artikelnummer

C1APROTEC5X

Herstellernummer

PROTEC5X

Hersteller

HLT

Anzahl der Meldegruppen:

3

Anzahl der Sabotagegruppen:

1

Betriebsspannung:

230 V

Funkanbindung:

nein

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Höhe:

230 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

95 mm

CENTRALE ANTIFURTO 3Z.+24H CON CHIAVE ELETTR.- IMQ. •Inseritore SKI/NLA e due chiavi SK in dotazione •Inserimento/disinserimento e parzializzazione zone tramite chiave elettronica SK di serie sul pannello o da max.3 inseritori supplementari (distanza max. 100 mt) con riconoscimento chiave falsa •Allarme automatico per assenza alimentazione rete (escludibile) •Tamper di protezione antiapertura •Parzializzazione ed esclusione zone con pulsanti •Autoinibizione di ogni zona (se non ripristinata) dopo aver generato un allarme