Startseite
Nicht mehr in Produktion

HILTRON LAND SRL - C1AKXMR4000 KIT CON CENTRALE IBRIDA XMR4000 +3 RIVEL - KXMR4000

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AKXMR4000 KIT CON CENTRALE IBRIDA XMR4000 +3 RIVEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 8

  • Integriertes Wählgerät - ja

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2

  • Busfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072591765

Artikelnummer

C1AKXMR4000

Herstellernummer

KXMR4000

Hersteller

HLT

Anzahl der Meldegruppen:

8

Integriertes Wählgerät:

ja

Betriebsspannung:

230 V

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Höhe:

285 mm

Breite:

245 mm

Tiefe:

73 mm

Kit centrale multiplexer e via radio KXMR4000 composto da:1 Centrale 4 zone cablate, 200 zone linea bus/radio per 4 impianti Gsm e lan integrati (XMR4000)1 sirena esterna autoalimentata serie XM (XM310)1 Sirena elettronica piezo (SP31)1 Lettore PX (XM100PX)3 Rilevatore doppia tecnologia (XM12DG)1 Contatto magnetico incasso per serie XM (XM56)1 Contatto magnetico esterno per serie XM (XM58)