Startseite

HILTRON LAND SRL - C1AKBC TASTIERA ELETTRONICA IN ALLUMINIO 12 TAS - KBC

KopierenKopieren
HILTRON LAND SRL - C1AKBC TASTIERA ELETTRONICA IN ALLUMINIO 12 TAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056450410298

Artikelnummer

C1AKBC

Herstellernummer

KBC

Hersteller

HLT

TASTIERA ELETTRONICA ALLUMINIO. Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo Il tamper è un micro interruttore che rileva l'apertura dell'involucro dell'apparecchio. Il tamper è collegato alla linea antisabotaggio - attiva 24h su 24 - della centrale antifurto per mezzo di due cavi; in caso d'apertura dell'involucro il contatto tamper (N.C.) modifica il suo stato, informando la centrale del tentativo di manomissione in corso. •Sistema di trasmissione dati in DTMF •Conforme alla norma CEI EN 50131-1