HILTRON LAND SRL - C1AIR364 RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFF - IR364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 360 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
8056450411349
Artikelnummer
C1AIR364
Herstellernummer
IR364
Hersteller
HLT
Erfassungsbereich:
360 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
12...24 V
Tiefe:
31 mm
Durchmesser:
85 mm
RIVELATORE AD INFRAROSSI PASSIVI DA SOFFITTO 12/24V.•Sensibilità automatica in funzione dei cambiamenti di temperatura •Funzionamento "Conta impulsi"con reset automatico •Tamper di protezione antiapertura •LED di segnalazione •Conforme alla norma CEI EN50131-1


