Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HMT308200668 HM-TJ52-3AQF/W-MiniX - 308200668

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HMT308200668 HM-TJ52-3AQF/W-MiniX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005537950

Artikelnummer

HMT308200668

Herstellernummer

308200668

Hersteller

HIK

La MiniX di HIKMICRO è uno strumento versatile per l'imaging termico che si connette senza fili al tuo dispositivo smart. Fornisce supporti per opzioni di installazione flessibili, come il fissaggio al telefono o al tablet per un'operazione facile con una sola mano, montaggio magnetico a parete o installazione su treppiedi per monitoraggio a lungo termine della temperatura. È dotata di un obiettivo doppio, di un rivelatore VOx ad alta risoluzione e di una camera ottica da 0,3 MP per dettagli aggiuntivi. Con le funzionalità SuperIR™ e fusion, puoi catturare immagini termiche nitide e individuare rapidamente problemi nascosti con misurazioni di temperatura accurate. L'ampio intervallo di temperatura da -20°C a 550°C la rende ideale per ispezioni edilizie, HVAC, manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche. La MiniX ha un frame rate di 25 Hz per ispezioni rapide e una funzione Wi-Fi per la condivisione in tempo reale delle immagini. È uno strumento di termografia potente e portatile, pronto all'uso quando ne hai bisogno.