Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HMT308200639 HM-TP52+-3AQF/W-B20S Telecamera Termometrica portatile - 308200639

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HMT308200639 HM-TP52+-3AQF/W-B20S Telecamera Termometrica portatile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005066610

Artikelnummer

HMT308200639

Herstellernummer

308200639

Hersteller

HIK

HM-TP52-3AXF/W-B2L-(308200161) 1. 256*192 2. PIXEL PITCH 12+£M 3. LENTE OBIETTIVO 3MM 4. FREQUENZA 25HZ, BANDA SPETTRALE 8 -14 +£M 5. NETD<40MK 6. RANGE DI MISURA -20 -¦C ~550 -¦C 7. ACCURATEZZA MAX (-¦2 -¦C O -¦2%) 8. SD CARD 8GB 9. PRESET MISURA: PUNTOCENTRALE, PUNTO CALDO, PUNTO FREDDO, NESSUNO 10. WI-FI HOTSPOT