HIKVISION ITALY SRL - HMT308200161 HM-TP52-3AXF/W-B2L HANDHELD TERMOG 256x192 - 308200161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002648239
Artikelnummer
HMT308200161
Herstellernummer
308200161
Hersteller
HIK
HIKMICRO HM-TP52-3AXF/W-B2L è progettato per la misurazione della temperatura per trovare guasti invisibili. E' equipaggiato con un 256 × rivelatore termico HIKMICRO con risoluzione 192. La termografia varia da -20°C a 550°C (da -4°F a 1022°F). Che soddisfa la maggior parte delle situazioni. Aiuta il personale a trovare rapidamente il guasto in base alla misurazione accurata della temperatura di alta obiettivi di temperatura nell'ambiente. Nel frattempo fornisce l'assistente decisionale e garantisce la sicurezza.