Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HMT308000362 HM-TD3028T-2/Q - 308000362

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HMT308000362 HM-TD3028T-2/Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004364915

Artikelnummer

HMT308000362

Herstellernummer

308000362

Hersteller

HIK

Termografia Cube CameraRisoluzione 256 × 192 (la risoluzione dell'immagine di uscita è 1280 × 960) nel canale termico, sensore ad alta sensibilitàPunto, linea e area per la misurazione della temperaturaIntervallo di temperatura: da -20 °C a 150 °C (da -4 °F a 302 °F), da 0 °C a 550 °C (da 32 °F a 1022 °F); precisione della temperatura: Max (±2 °C, ±2%)Funzione di allarme di eccezione di temperatura affidabile3D DNR, miglioramento dei dettagli dell'immagineAllarme audio