Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HMT305401835 DS-2TD2637T-10/QY - 305401835

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HMT305401835 DS-2TD2637T-10/QY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847160340

Artikelnummer

HMT305401835

Herstellernummer

305401835

Hersteller

HIK

Telecamera bullet di rete termica e ottica bi-spettroRisoluzione 384 × 288, 17 μm, VOx UFPA, NETD ≤ 35 mK (25°C, F1.0)Analisi dei contenuti video: classificazione veicolo/uomoAllarme di eccezione di temperatura per prevenzione incendi, da -20 °C a 150 °C (da -4 °F a 302 °F), ± 8 °C (± 14,4 °F)Algoritmo di rilevamento incendi e rilevamento fumoSupporta l'algoritmo del filtro a riflessione solareTecnologia di elaborazione delle immagini: lineare, istogramma, modalità AGC termica autoadattativa,DDE, 3D DNRRivelatore di alta qualità con 10 anni di garanzia