HIKVISION ITALY SRL - HIK361301797 FPDELTAE-BR-CW SIRENA FILARE CON COPERCHIO - 361301797

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
5056105614951
Artikelnummer
HIK361301797
Herstellernummer
361301797
Hersteller
HIK
Sirena filare autoalimentata da esterno, Potenza Suono 104 dB, Numero Elementi Piezo 1, Lampeggiante a LED, Segnalazione acustica e luminosa, Tamper Anti apertura ed Antistrappo, Alimentazione 9~15 Vcc, Frequenza 1 Hz, Consumo di Corrente 250 mA allarme,Dimensioni 290x285x50 mm, Conformita Elettrica CE, EN50131 Grado 2, Classe Ambientale II