Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK329000008 HF-GM100 : RILEVATORE CO - 329000008

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK329000008 HF-GM100 : RILEVATORE CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Montageart - Aufbau

  • Versorgungsspannung - 3...3 V

  • Standalone - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005200137

Artikelnummer

HIK329000008

Herstellernummer

329000008

Hersteller

HIK

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

nein

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Montageart:

Aufbau

Versorgungsspannung:

3...3 V

Standalone:

ja

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Vernetzbar über Kabel:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

0

Mit Backup-Batterie:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

nein

Mit Sockel:

nein

Mitgelieferte Backup-Batterie:

Alkaline

Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar:

nein

Lautstärke:

85 dB(A)

Ortsveränderlich:

nein

Farbe:

weiß

Mit digitalem Display:

nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Pauseknopf

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein