Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317500652 DS-D5050U3-1V0S : MONITOR 4K + SPEAKER - 317500652

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317500652 DS-D5050U3-1V0S : MONITOR 4K + SPEAKER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Tischgerät

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 50 inch

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 3

  • Bildsystem - NTSC

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422108175

Artikelnummer

HIK317500652

Herstellernummer

317500652

Hersteller

HIK

Ausführung:

Wand-/Tischgerät

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale in Zoll:

50 inch

Max. Anzahl der Videoeingänge:

3

Bildsystem:

NTSC

Breite:

1110.9 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mit On Screen Display:

ja

Farbe:

schwarz

Höhe:

698.01 mm

Tiefe:

231.08 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bildformat:

16:9

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x200