Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317500469 DS-D5022F2-1V2 MONITOR FN 22"FULL HD - 317500469

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317500469 DS-D5022F2-1V2 MONITOR FN 22"FULL HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160474892

Artikelnummer

HIK317500469

Herstellernummer

317500469

Hersteller

HIK

Tecnologia VA, schermo ultra ampio a 178°.Display LVDS FHD (1920 × 1080) a 8 bit.Frequenza di aggiornamento di 100 Hz, video più fluidi e realisticiCorpo del dispositivo ultrasottile con bordo ultrasottile per 3 lati.Riduzione del rumore 3D.Design a bassa luce blu per la cura degli occhi.Doppia interfaccia HDMI e VGA.Supporta il montaggio a parete VESA.