HIKVISION ITALY SRL - HIK314500107 DS-PDB-EX-LBKTW : STAFFE PER RIVELATORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
6931847187262
Artikelnummer
HIK314500107
Herstellernummer
314500107
Hersteller
HIK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagematerial
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbruchalarm:
ja
Geeignet für Feueralarm:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Staffa a parete ad "L". permette l'installazione a 90? dei rivelatori a tenda wireless DS-PDC10DM-EG2-WE / DS-PDC10AM-EG2-WE. Utilizzata da sola o abbinata alla staffa con snodo DS-PDB-EX-SBKT permette una migliore gestione della copertura. Protezione tamper. Colore Bianco. Dimensioni 49.4 x 134.4 x 35.5 mm