HIKVISION ITALY SRL - HIK314300154 DS-PDBG8-EG2 : RIVELATORE FILARE PIR DA INTERNO CON ROTTURA VETRO 8m - 314300154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - akustischer Glasbruchmelder
Überwachungsradius - 8 m
Farbe - weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
EAN
6941264082187
Artikelnummer
HIK314300154
Herstellernummer
314300154
Hersteller
HIK
Meldeart:
akustischer Glasbruchmelder
Überwachungsradius:
8 m
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Geeignet für Floatglas:
ja
Geeignet für gehärtetes Glas:
ja
Geeignet für verstärktes Glas:
ja
Geeignet für Verbundglas:
ja


