Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311317857 DS-2CD1183G0-I(2.8mm) : MINIDOME IP OTTICA FISSA H.265+ 4K - 311317857

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311317857 DS-2CD1183G0-I(2.8mm) : MINIDOME IP OTTICA FISSA H.265+ 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Übertragung - Twisted Pair

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 2.8...4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847140359

Artikelnummer

HIK311317857

Herstellernummer

311317857

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Übertragung:

Twisted Pair

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

2.8...4 mm

Einsatzgebiet:

außen

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

110.8 mm

Tiefe:

84.7 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

ONVIF-konform:

nein