Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311313535 DS-2CD2043G2-I(2.8mm) : BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ MOTION 2.0 4MP - 311313535

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311313535 DS-2CD2043G2-I(2.8mm) : BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ MOTION 2.0 4MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Einsatzgebiet - außen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264063681

Artikelnummer

HIK311313535

Herstellernummer

311313535

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

6 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP, risoluzione 4MP - 2688 x 1520, frame rate 25 fps (2688 x 1520), Sensore 1/3"Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON 0 Lux con IR, Day/Night ICR, Ottica 2.8 mm. Compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Streamvideo: 3. Smart features: Motion Detection 2.0 (Human/Vehicle), Line Crossing Detection, Intrusion Detection, ROI, Face Detection. Portata IR 40 m Exir, WDR 120 dB, Slot SD 1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 128 GB (non fornita), Audio , Allarmi . Alimentazione12 Vcc / PoE(802.3af), 6 W max. Temperatura di esercizio -30 °C / +60 °C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC