HIKVISION ITALY SRL - HIK311301731 DS-2CD1321-I(2.8) TURRET IP 2MP - 311301731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)
Einsatzgebiet - außen
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Packung
1 ST
EAN
6954273641191
Artikelnummer
HIK311301731
Herstellernummer
311301731
Hersteller
HIK
Montageart:
Decke
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Einsatzgebiet:
außen
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
85.5 mm
Höhe:
70 mm
Protokoll:
TCP/IP
ONVIF-konform:
ja