HIKVISION ITALY SRL - HIK305305159 DS-KH7300EY-THE2/White POSTAZ INT 2FILI HD - 305305159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
6942160469256
Artikelnummer
HIK305305159
Herstellernummer
305305159
Hersteller
HIK
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
nein
Zusatzgerät anreihbar:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Breite:
190.2 mm
Höhe:
138.2 mm
Tiefe:
20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
4 W


