Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305304875 DS-KD7003EY-IME2/Aluminum : POSTAZIONE DA ESTERNO ALLUMINIO SISTEMA 2FILI HD - 305304875

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305304875 DS-KD7003EY-IME2/Aluminum : POSTAZIONE DA ESTERNO ALLUMINIO SISTEMA 2FILI HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160448732

Artikelnummer

HIK305304875

Herstellernummer

305304875

Hersteller

HIK

Postazione Audio Video da Esterno Due Fili HD, Telecamera Ottica colorfull Orizzontale: 133?, Verticale: 82? Risoluzione 2MP, IR Cut Filter e WDR Compressione video H.264 H.265. Pulsanti con retroilluminazione 0 o 1 o 2, Rotary switch per indirizzamento e funzione Plug and Play, sul fronte trimmer regolazione volumi fonica. Fuzione AP Mode per programmazione tramite Smart-Phone e pagina Web. Microfono Omnidirezionale e Speaker integrati, Soppressione del rumore e cancellazione dell'eco, 1 Ingresso Allarme Tampering, 2 ingressi comadi uscite, 1 uscita impulso DC, 20V 4A impulsivo, corrente di mantenimento 300 mA, 30 Ohm max, 1 rele max a 30 VDC, 2 A. Alimentazione 48Vcc da Bus due fili consumo ? 6 W, Temperatura d'Esercizio -40 ?C ~ +60 ?C, Grado di protezione IP65, Montaggio a Incasso/Parete. Finitura esterna Alluminio