Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305304023 DS-KD-AL8 : INTERFACCIA PULSANTI 8 INGRESSI - 305304023

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305304023 DS-KD-AL8 : INTERFACCIA PULSANTI 8 INGRESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8

  • Farbe - weiß

  • Leseverfahren biometrisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847193768

Artikelnummer

HIK305304023

Herstellernummer

305304023

Hersteller

HIK

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

8

Farbe:

weiß

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Enthält Tastenfeld:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

62.2 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

18 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Betriebsspannung:

12...12 V