Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305302342 DS-KV6113-WPE1 POSTO EST VILLA IP WIFI 2MP - 305302342

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305302342 DS-KV6113-WPE1 POSTO EST VILLA IP WIFI 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264069270

Artikelnummer

HIK305302342

Herstellernummer

305302342

Hersteller

HIK

CMOS 2MP HD Colorful Camera, Plastic, 1-ch Indoor station access, Wi-Fi 802.11b/g/n(for KV6113-WPE1); Standard PoE/ 12 VDC, Mifare card reading module; 10M/100M Self-adaptive Ethernet, RS-485; 4-ch alarm input, 1 relay for door lock contrl; IP65, 2 indicator integrated