Startseite
Auslauf

HIKVISION ITALY SRL - HIK305301559 DS-KD-DIS : MODULO DI ESPANSIONE DISPLAY

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Mit Tag-/Nachtfunktion - ja

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264011590

Artikelnummer

HIK305301559

Herstellernummer

305301559

Hersteller

HIK

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

sonstige

Farbe:

schwarz

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Breite:

100 mm

Höhe:

98.5 mm

Tiefe:

34.2 mm

Modulo funzionale per citofonia, marca HIKVISION, modello HIK305301559 - DS-KD-DIS MODULO ESPANSIONE DISPLAY