HIKVISION ITALY SRL - HIK305301208 DS-KD-M : MODULO DI ESPANSIONE LETTORE MIFARE - 305301208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Installationstechnik - sonstige
Farbe - schwarz
Mit Tag-/Nachtfunktion - ja
Breite - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
6954273691516
Artikelnummer
HIK305301208
Herstellernummer
305301208
Hersteller
HIK
Ausführung:
Lesegerät
Installationstechnik:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Breite:
100 mm
Höhe:
98.5 mm
Tiefe:
33.7 mm
HIKVISION : DS-KD-M MODULO LETTORE MIFARE, Modulo funzionale per citofonia



